Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Starter- und Blockschlüssel-Satz, 5-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-518.0850
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0850
EAN/GTIN:
     4042146112281
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppelringschlüssel Satz
blockschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
890 g
Herstellernummer:
518.0850
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Max. Schlüsselweite:
22 mm
Min. Schlüsselweite:
10 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
gebogener Steg
Teile im Satz:
5 -tlg.
Verpackung:
auf Blister
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
98
€ 19,90*
ab € 41,11*
€ 53,74*
6 Tage
196
Frei Haus
ab € 47,44*
€ 61,07*
€ 4,00*
ab € 48,33*
€ 62,96*
7 Tage
98
€ 5,99*
ab € 57,78*
€ 73,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,64*
€ 85,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
518.0852
ab € 6,31*
Sonstiges
KS Tools
518.0853
ab € 6,80*
Sonstiges
KS Tools
518.0856
ab € 8,30*
Sonstiges
KS Tools
518.0857
ab € 9,66*
Sonstiges
KS Tools
518.0859
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.