Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 22x24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-518.0828
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.0828
EAN/GTIN:
     4042146115787
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Zündkerzenschlüssel
doppelringschlüssel edelstahl
  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
15.4 mm
Kopfhöhe (A2):
17.7 mm
Außenmaß B1:
31.3 mm
Außenmaß B2:
34.0 mm
Gewicht [g]:
482 g
Herstellernummer:
518.0828
Gesamtlänge L in mm:
430.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
22x24 mm
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
extrem dünnwandig
Variantenartikel:
518.0821
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, ks tools doppelringschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
43
€ 19,90*
ab € 22,59*
€ 30,41*
6 Tage
43
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 34,67*
€ 4,00*
ab € 26,50*
€ 35,53*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,30*
€ 38,56*
7 Tage
43
€ 5,99*
ab € 31,72*
€ 41,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.