Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-518.0391 Herst.-Nr.: 518.0391 EAN/GTIN: 4042146604557 |
| |
|
| | |
| - spezielle Länge und Bauform
- zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Ring 15° abgewinkelt
- Öffnung 15° versetzt
- mit Gelenk
- offener 6-kant
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 16.0 mm | Kopfhöhe (A2): | 16.0 mm | Ausführung: | offen | Außenmaß B1: | 37.0 mm | Außenmaß B2: | 37.0 mm | Form: | 15° abgewinkelt | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Gewicht [g]: | 300 g | Herstellernummer: | 518.0391 | Gesamtlänge L in mm: | 218.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 22 mm | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 518.0378 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 30,08* | € 40,16* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,93* | € 45,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,33* | € 47,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,93* | € 55,52* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,65* | € 58,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|