Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-518.0382 Herst.-Nr.: 518.0382 EAN/GTIN: 4042146221174 |
| |
|
| | |
| - spezielle Länge und Bauform
- zur Montage und Demontage der schwer zu erreichenden Einspritz-, Kraftstoff- und Hydraulikleitungen
- ermöglicht einfaches und zeitsparendes Arbeiten
- Ring 15° abgewinkelt
- Öffnung 15° versetzt
- mit Gelenk
- offener 6-kant
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 9.0 mm | Kopfhöhe (A2): | 9.0 mm | Ausführung: | offen | Außenmaß B1: | 22.0 mm | Außenmaß B2: | 22.0 mm | Form: | 15° abgewinkelt | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Gewicht [g]: | 120 g | Herstellernummer: | 518.0382 | Gesamtlänge L in mm: | 148.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Schlüsselweite in mm: | 12 mm | Profil1: | 6-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 518.0378 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,85* | € 22,63* | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 21,59* | € 30,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,74* | € 36,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,85* | € 36,38* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,92* | € 39,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|