Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Klauenschlüssel Ø 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     1551-517.9182
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9182
EAN/GTIN:
     4042146678954
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
20 mm
Gewicht [g]:
1550 g
Herstellernummer:
517.9182
Gesamtlänge L in mm:
625.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Weitere Suchbegriffe: klauenschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
45
€ 19,90*
ab € 12,75*
€ 18,11*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,62*
€ 20,85*
9 Tage
45
€ 4,95*
ab € 14,63*
€ 20,90*
€ 4,90*
ab € 15,36*
€ 22,49*
6 Tage
45
€ 5,99*
ab € 17,93*
€ 25,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.