Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel ohne Drehstift 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.9151
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.9151
EAN/GTIN:
     4042146678749
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
  • geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • mit Einsteckmöglichkeit für Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
28.0 mm
Durchmesser D1:
8.5 mm
Durchmesser D2:
13.8 mm
Gewicht [g]:
93 g
Herstellernummer:
517.9151
Gesamtlänge L in mm:
160.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt satiniert
Schlüsselweite in mm:
14 mm
Kopfhöhe (A):
5.5 mm
Zubehör:
ohne Drehstift
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
€ 19,90*
ab € 12,67*
€ 17,78*
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 20,35*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 17,69*
€ 24,63*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 26,43*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.