Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.2125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2125
EAN/GTIN:
     4042146559338
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
  • DIN 133
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • mit Schlagkante
  • für besonders schwere Montagen
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
255.0 mm
Gewicht [g]:
17800 g
Herstellernummer:
517.2125
Gesamtlänge L in mm:
545.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schlüsselweite in mm:
125 mm
Norm:
DIN 133
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 15° versetzt
Kopfhöhe (A):
50.0 mm
Variantenartikel:
517.0124
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1
Frei Haus
ab € 414,71*
€ 469,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,02*
€ 514,51*
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 477,82*
€ 534,49*
Frei Haus
ab € 487,65*
€ 547,40*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,91*
€ 547,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,64*
€ 543,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,34*
€ 516,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,71*
€ 493,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.