Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff Steckschlüssel, 300mm, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-517.1181
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1181
EAN/GTIN:
     4042146308080
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • 6-kant
  • mit T-Griff
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite in mm:
200.0 mm
Gewicht [g]:
310 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
517.1181
Länge mm:
300.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
517.1181
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
95
€ 19,90*
ab € 8,30*
€ 11,72*
9 Tage
95
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 13,49*
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 10,39*
€ 14,54*
€ 5,90*
ab € 10,01*
€ 14,66*
6 Tage
95
€ 5,99*
ab € 11,66*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.