Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Schlag-Torx-E-Schlüssel mit 2 Schlagflächen, E18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-517.0908
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0908
EAN/GTIN:
     4042146679074
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
schlagringschlüssel (zoll)
  • Torx-E-Profil
  • ideal geeignet zum einfachen Lösen und Festziehen der Bremssattelverschraubung
  • die Demontage des Spurstangenhebels entfällt dadurch
  • mit 3/4" Innenvierkant für den fachgerechten Anzug der Verschraubung
  • mit aufgravierter Drehmoment-Umrechnungsformel für den verlängerten Hebel
  • mit 2 Schlagkanten
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/4" 4-Kant
Breite B:
30.0 mm
Gewicht [g]:
540 g
Herstellernummer:
517.0908
Gesamtlänge L in mm:
215.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
phosphatiert
Profil1:
E-TORX®
Schlüsselgrösse in E-TORX®:
E18
Kopfhöhe (A):
10.0 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
122
€ 19,90*
ab € 29,46*
€ 39,19*
€ 4,00*
ab € 34,56*
€ 45,98*
6 Tage
122
€ 4,95*
ab € 35,70*
€ 47,09*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,98*
€ 58,31*
5 Tage
122
Frei Haus
ab € 47,52*
€ 61,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.