Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-516.1197 Herst.-Nr.: 516.1197 EAN/GTIN: 4042146285282 |
| |
|
| | |
| - für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug
- zur Betätigung mit einem Drehmomentschlüssel
- flexibler Arm
- Bereich 0° - 360°
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
- wahlweise mit Magnetarm oder Krallenarm
Weitere Informationen: | | Anzeige: | Skale (mechanisch) | Armart: | Magnet | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/4" | Bauart: | einarmiger Hebel | Durchmesser D: | 79 mm | Funktions-Attribut 1: | flexibel | Gewicht [g]: | 170 g | Höhe H: | 64 mm | Herstellernummer: | 516.1197 | Gesamtlänge L in mm: | 500 mm | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Teilung: | 2° | Variantenartikel: | 516.1195 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 3/4 " | Werkzeugaufnahme Drehmoment: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 37,46* | € 49,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,47* | € 56,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,80* | € 57,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 44,14* | € 57,32* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,63* | € 69,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|