Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Kraft-Stecknuss-Adapter, 3/4"F x 1/2"M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-515.1372
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1372
EAN/GTIN:
     4042146033685
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Kraftschraubereinsatz
  • Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Durchmesser D:
44.0 mm
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
515.1372
Gesamtlänge L in mm:
62.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
3/4"F x 1/2"M
Variantenartikel:
515.1372
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/4 "
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
863
€ 19,90*
ab € 9,68*
€ 14,05*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,14*
€ 16,18*
9 Tage
1840
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 16,23*
€ 5,90*
ab € 11,66*
€ 17,61*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,77*
€ 18,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.