Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-515.1313 Herst.-Nr.: 515.1313 EAN/GTIN: 4042146390351 |
| |
|
| | |
| - Ergänzung zum Fastdrill 515.1310
- große Ausladung des Bügels für tieferen Schweißpunkt
- Bügel lässt sich ohne Werkzeug austauschen
- ist auf dem Maschinenschaft drehbar
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Werkzeug: | Ergänzung zum Fastdrill 515.1310 | Gewicht [g]: | 800 g | Höhe H: | 130.0 mm | Herstellernummer: | 515.1313 | Gesamtlänge L in mm: | 206.0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 136,60* | € 165,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,88* | € 190,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,87* | € 190,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,44* | € 199,05* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,73* | € 224,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|