Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügel, groß, für Fastdrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.1313
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1313
EAN/GTIN:
     4042146390351
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik
Druckluftwerkzeug
Druckluft
Pneumatik
  • Ergänzung zum Fastdrill 515.1310
  • große Ausladung des Bügels für tieferen Schweißpunkt
  • Bügel lässt sich ohne Werkzeug austauschen
  • ist auf dem Maschinenschaft drehbar
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Werkzeug:
Ergänzung zum Fastdrill 515.1310
Gewicht [g]:
800 g
Höhe H:
130.0 mm
Herstellernummer:
515.1313
Gesamtlänge L in mm:
206.0 mm
Weitere Suchbegriffe: pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.