Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" 12-kant-Kraft-Stecknuss-Satz, kurz, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-515.0950
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.0950
EAN/GTIN:
     4042146230213
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Gewicht [g]:
1650 g
Herstellernummer:
515.0950
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Material2:
phosphatiert
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse in mm:
8 - 17 mm
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 31,77*
€ 41,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,80*
€ 47,76*
€ 4,00*
ab € 37,36*
€ 48,57*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,50*
€ 57,43*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,05*
€ 60,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
515.0960
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
515.0961
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
515.0962
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
515.0963
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
515.0964
ab € 2,60*
Sonstiges
KS Tools
515.0965
ab € 2,62*
Sonstiges
KS Tools
515.0966
ab € 3,20*
Sonstiges
KS Tools
515.0967
ab € 3,21*
Sonstiges
KS Tools
515.0958
ab € 2,62*
Sonstiges
KS Tools
515.0959
ab € 2,61*
Sonstiges
KS Tools
515.0950-99
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.