Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungszange 120 -300 mm, Aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-500.1345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.1345
EAN/GTIN:
     4042146413241
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
  • für Außensicherungsringe
  • auswechselbare Spitzen
  • für Sicherungsringe nach DIN 472 bzw. DIN 984
  • schwarz pulverbeschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Sicherungszange:
A51/A5
Form:
gerade
Funktions-Attribut 1:
wechselbare Spitzen
Gewicht [g]:
2005 g
Handgriff:
Metallgriff
Herstellernummer:
500.1345
Kapazität für Wellendrurchmesser (Ø mm):
122-300 mm
Gesamtlänge L in mm:
540 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
schwarz pulverbeschichtet
Spitzendurchmesser D in mm:
3,5 mm
Spitzenlänge S in mm:
66.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
213
€ 4,90*
ab € 110,58*
€ 129,46*
6 Tage
213
Frei Haus
ab € 127,41*
€ 148,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 150,22*
Frei Haus
ab € 130,26*
€ 155,57*
€ 3,50*
ab € 140,27*
€ 162,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.1342
ab € 12,45*
Sonstiges
KS Tools
500.1341
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.