Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern-Schlüssel-Satz mit 2 Führungsrohren für MAN, Ø 102 mm , 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-460.5360
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5360
EAN/GTIN:
     4042146784730
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • inklusive Führungsrohren mit Gewinde
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: MAN mit Führungsrohr Ø 66,5 mm: Hypoid – Hinterachsen F-Reihe (HY-1175, HDY-1175, HY-13110, HY-1180). Mit Führungsrohr Ø 51,5 mm: Außenplaneten-Hinterachsen F-Reihe (H7, HD7) und Vorderachsen F-Reihe
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
5410 g
Herstellernummer:
460.5360
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Zapfenschlüssel, netzadapter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
€ 4,90*
ab € 208,36*
€ 242,04*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,54*
€ 271,37*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 239,48*
€ 275,59*
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 241,07*
€ 279,85*
Frei Haus
ab € 243,86*
€ 279,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.5362
ab € 58,12*
Sonstiges
KS Tools
460.5363
ab € 80,74*
Sonstiges
KS Tools
460.5361
ab € 220,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.