Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsrohr mit Anschlussgewinde, M56 x 1,5 mm, Ø 66,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-460.5363
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5363
EAN/GTIN:
     4042146803127
Weitere Informationen:
Führungsrohr Ø mm:
66,5
Gewinde:
M56 x 1,5
Gewicht [g]:
1620 g
Herstellernummer:
460.5363
Länge mm:
135 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.