Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.5216 Herst.-Nr.: 460.5216 EAN/GTIN: 4042146785553 |
| |
|
| | |
| - extrem robuste Doppel-Spannkette
- ideal geeignet zum Ein- und Ausbau von Filtern, Filterkartuschen und Lufttrocknerpatronen
- Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
- auch für schwer erreichbare Filtergehäuse
- besonders großer Arbeitsbereich
- Doppel-Spannkette gibt sicheren Halt am Filter und sorgt für kraftschlüssiges Lösen des Filters
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 410 g | Herstellernummer: | 460.5216 | Innenvierkant-Antrieb in Zoll: | 1/2 " | max. Durchmesser in mm: | 170 mm | Variantenartikel: | 460.5215 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 47,10* | € 62,02* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,92* | € 69,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,37* | € 69,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,23* | € 69,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,33* | € 72,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|