Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Schlag-Zwölfkant-Schlüssel mit 2 Schlagflächen, 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.5062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5062
EAN/GTIN:
     4042146785461
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
schlagringschlüssel 24mm
schlagringschlüssel (zoll)
  • 12-kant
  • ideal geeignet zum einfachen Lösen und Festziehen der Bremszylinderverschraubungen
  • die Demontage des Rades entfällt dadurch
  • mit 1/2" Innenvierkant für den fachgerechten Anzug der Verschraubung
  • mit aufgravierter Drehmoment-Umrechnungsformel für den verlängerten Hebel
  • mit 2 Schlagkanten
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme:
1/2" 4-Kant
Gesamtlänge mm:
207 mm
Gewicht [g]:
670 g
Herstellernummer:
460.5062
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
24 mm
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schaftbreite B in mm:
39 mm
Kopfhöhe (A):
12 mm
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/oRJ-ujGL144
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
92
€ 19,90*
ab € 40,46*
€ 53,01*
7 Tage
92
Frei Haus
ab € 46,87*
€ 60,34*
8 Tage
92
€ 5,99*
ab € 47,38*
€ 61,27*
€ 4,00*
ab € 48,42*
€ 64,15*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,11*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.