Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Schlag-Sechskant-Schlüssel mit 2 Schlagflächen, 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.5061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5061
EAN/GTIN:
     4042146785454
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
  • 6-kant
  • ideal geeignet zum einfachen Lösen und Festziehen der Bremssattelverschraubung an der Hinterachse
  • die Demontage des Spurstangenhebels entfällt dadurch
  • mit 3/4" Innenvierkant für den fachgerechten Anzug der Verschraubung
  • mit aufgravierter Drehmoment-Umrechnungsformel für den verlängerten Hebel
  • mit 2 Schlagkanten
  • phosphatiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/4" 4-Kant
Gesamtlänge mm:
224 mm
Gewicht [g]:
620 g
Herstellernummer:
460.5061
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
phosphatiert
Schlüsselweite in mm:
30 mm
Profil1:
6-Kant
Profil2:
metrisch
Schaftbreite B in mm:
48 mm
Kopfhöhe (A):
12 mm
Variantenartikel:
460.5060
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
€ 19,90*
ab € 40,30*
€ 52,60*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 46,68*
€ 60,06*
€ 4,00*
ab € 49,07*
€ 66,73*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,51*
€ 74,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 84,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.