Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Doppel-Ringschlüssel, abgewinkelt, 17 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein LKW
Foto Produkt Allgemein LKW
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.2511
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.2511
EAN/GTIN:
     4042146725610
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
  • 12-kant
  • DIN 3118
  • Maulstellung 10-15° abgewinkelt
  • Öffnung 10-15° versetzt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
12.0 mm
Kopfhöhe (A2):
13.0 mm
Ausführung:
offen
Außenmaß B1:
30.0 mm
Außenmaß B2:
33.0 mm
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
460.2511
Gesamtlänge L in mm:
220.0 mm
Schlüsselweite in mm:
17x19 mm
Norm:
DIN 3118
Profil1:
12-Kant
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Öffnung 10° versetzt
Variantenartikel:
517.0271
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
18
€ 19,90*
ab € 9,99*
€ 14,46*
6 Tage
18
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,56*
€ 4,00*
ab € 12,03*
€ 17,94*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 13,96*
€ 20,13*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,61*
€ 21,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.