Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-460.1830 Herst.-Nr.: 460.1830 EAN/GTIN: 4042146754429 |
| |
|
| | |
| - zur Montage und Demontage von BPW-Radkapseln
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- flach-ovale Form
- hohe Passgenauigkeit
- besonders robuste Ausführung
- ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
- für Maschinenbetätigung
- Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete: BPW-Achsen ECO / ECO Plus 2 Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BPW | Vierkantantrieb in Zoll: | 1" | Durchmesser in mm: | 143,0 mm | Form: | flach oval | Gewicht [g]: | 3133 g | Herstellernummer: | 460.1830 | Höhe in mm: | 78 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Profil1: | 6-Kant | Schlüsselgrösse SW in mm: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,85* | € 135,49* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,64* | € 153,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 126,82* | € 153,78* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,98* | € 154,09* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,43* | € 155,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|