Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für Scania, Innenzapfen Ø 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein LKW
Hauptbild
Foto Produkt Variante LKW
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-460.1515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1515
EAN/GTIN:
     4042146719107
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania 8 Gang Bus Getriebe
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
78.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1454 g
Höhe H:
76 mm
Herstellernummer:
460.1515
Innen-Durchmesser D2 in mm:
65.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite B in mm:
7.0 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
58.0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 4,90*
ab € 69,27*
€ 85,40*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 98,32*
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 80,86*
€ 99,84*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 103,09*
Frei Haus
ab € 82,03*
€ 103,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.