Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 4 Zapfen für Scania, Innenzapfen Ø 58mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein LKW
Hauptbild
Foto Produkt Variante LKW
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-460.1515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1515
EAN/GTIN:
     4042146719107
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • Spezialprofil mit 4 innenliegenden Zapfen
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Scania 8 Gang Bus Getriebe
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
78.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1454 g
Höhe H:
76 mm
Herstellernummer:
460.1515
Innen-Durchmesser D2 in mm:
65.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
Spezial
Zapfenanzahl:
4
Zapfenbreite B in mm:
7.0 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
58.0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.