Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Kraft-Stecknuss-Satz, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein LKW
Artikel-Nr.:
     1551-460.1505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.1505
EAN/GTIN:
     4042146653838
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 12-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 12-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • Torx-E und 12-kant
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • ideal für die Montage und Demontage von Zylinderkopfschrauben an Nutzfahrzeugen
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
1900 g
Herstellernummer:
460.1505
Gesamtlänge L in mm:
90 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
E-TORX®
Profil2:
12-Kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
8
€ 4,90*
ab € 84,48*
€ 104,19*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 120,31*
Frei Haus
ab € 99,06*
€ 122,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 125,13*
€ 3,50*
ab € 107,58*
€ 131,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
460.1501
ab € 11,73*
Sonstiges
KS Tools
460.1502
ab € 14,76*
Sonstiges
KS Tools
460.1507
ab € 8,08*
Sonstiges
KS Tools
460.1503
ab € 16,64*
Sonstiges
KS Tools
460.1504
ab € 11,77*
Sonstiges
KS Tools
460.1506
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.