Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Diesel-Injektoren-Stecknuss 12-kant, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-455.0032
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     455.0032
EAN/GTIN:
     4042146243466
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
  • 12-kant
  • Spezialsteckschlüssel zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • ideal geeignet für Nutzfahrzeuge, PKW, Transporter, SUV etc.
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Allgemeine Diesel-Motoren von Fiat, Ford, Mercedes und Volkswagen (Transporter und PKW), MAN 2,5 TD
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
455.0032
Gesamtlänge L in mm:
78.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse in mm:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Knarre, LKW, Nüsse, Nuss, Nutzfahrzeuge, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
103
1
€ 19,90*
ab € 9,19*
€ 13,33*
7 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,18*
8 Tage
103
1
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 15,42*
1
€ 4,00*
ab € 11,13*
€ 16,36*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,10*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.