Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern-Schlüssel-Satz, Zapfen innen liegend, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.5020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.5020
EAN/GTIN:
     4042146412589
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • zum Anziehen und Lösen von Nutmuttern DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen etc.
  • minimaler Platzbedarf am Mutternumfang
  • innenliegende Zapfen für hohe Drehmomente
  • Einsatz von Verlängerungen, Ratschen etc. möglich
  • drehmomentgenauer Anzug
  • Sicherung am Schraubwerkzeug mit Stift + Gummiring
  • Arbeitsbereich KM4 bis KM12 (Kugellagermutter)

Anwendungen: Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"+3/4"
für Muttern:
KM4-KM12 mm
Gewicht [g]:
7825 g
Höhe H:
60 mm
Herstellernummer:
450.5020
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
IN 981
Teile im Satz:
9 -tlg.
Zapfenanzahl:
4
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
244
€ 4,90*
ab € 211,86*
€ 242,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 271,27*
€ 3,50*
ab € 245,56*
€ 275,12*
10 Tage
245
Frei Haus
ab € 246,00*
€ 275,79*
7 Tage
245
€ 5,99*
ab € 246,63*
€ 280,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
450.5024
ab € 16,21*
Sonstiges
KS Tools
450.5025
ab € 19,98*
Sonstiges
KS Tools
450.5026
ab € 20,76*
Sonstiges
KS Tools
450.5027
ab € 24,55*
Sonstiges
KS Tools
450.5028
ab € 28,26*
Sonstiges
KS Tools
450.5030
ab € 32,98*
Sonstiges
KS Tools
450.5031
ab € 34,85*
Sonstiges
KS Tools
450.5032
ab € 33,90*
Sonstiges
KS Tools
450.5029
ab € 30,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.