Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmuttern-Schlüssel-Satz, Zapfen innen liegend, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.5020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.5020
EAN/GTIN:
     4042146412589
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
  • zum Anziehen und Lösen von Nutmuttern DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen etc.
  • minimaler Platzbedarf am Mutternumfang
  • innenliegende Zapfen für hohe Drehmomente
  • Einsatz von Verlängerungen, Ratschen etc. möglich
  • drehmomentgenauer Anzug
  • Sicherung am Schraubwerkzeug mit Stift + Gummiring
  • Arbeitsbereich KM4 bis KM12 (Kugellagermutter)

Anwendungen: Einbau und Ausbau von Wälzlagern, Zahnrädern, Kegelrollenlagern, Kugellagern etc.
Landtechnik, Forst- und Kommunaltechnik, Baumaschinen, Industrie, NFZ etc
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"+3/4"
für Muttern:
KM4-KM12 mm
Gewicht [g]:
7825 g
Höhe H:
60 mm
Herstellernummer:
450.5020
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
IN 981
Teile im Satz:
9 -tlg.
Zapfenanzahl:
4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,46*
€ 283,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,57*
€ 264,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
450.5024
ab € 16,22*
Sonstiges
KS Tools
450.5025
ab € 20,01*
Sonstiges
KS Tools
450.5026
ab € 20,92*
Sonstiges
KS Tools
450.5027
ab € 24,64*
Sonstiges
KS Tools
450.5028
ab € 28,34*
Sonstiges
KS Tools
450.5030
ab € 32,88*
Sonstiges
KS Tools
450.5031
ab € 34,63*
Sonstiges
KS Tools
450.5032
ab € 33,82*
Sonstiges
KS Tools
450.5029
ab € 30,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.