Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Torx-E-Kraft-Stecknuss, lang, E22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-450.0453
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0453
EAN/GTIN:
     4042146333297
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
  • Torx-E
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • ideal für die Montage und Demontage von Zylinderkopfschrauben an Nutzfahrzeugen
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän

Anwendungsgebiete: MAN und neue TGA Motoren
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Durchmesser D:
44.0 mm
Gewicht [g]:
700 g
Herstellernummer:
450.0453
Gesamtlänge L in mm:
140.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Profil1:
E-TORX®
Profilgrösse:
E22
Variantenartikel:
450.0451
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
165
€ 19,90*
ab € 23,12*
€ 31,62*
17 Tage
165
€ 4,95*
ab € 26,64*
€ 35,95*
9 Tage
165
€ 5,99*
ab € 26,69*
€ 36,53*
€ 4,00*
ab € 27,04*
€ 37,10*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,49*
€ 45,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.