Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-450.0367 Herst.-Nr.: 450.0367 EAN/GTIN: 4042146421932 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- ideal geeignet für die Montage und Demontage von SAF-Bremsscheiben
- für Maschinenbetätigung
- phosphatiert
- Chrom-Molybdän
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | SAF | Außensechskant-Antrieb in mm: | 19 mm | Gewicht [g]: | 98 g | Herstellernummer: | 450.0367 | Material1: | Feinster Chrom Molybdän Stahl | Material2: | phosphatiert | Schlüsselweite in mm: | 15,0 mm | Profil1: | 12-Kant | Variantenartikel: | 450.0368 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 7,36* | € 10,68* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 12,33* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,49* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,83* | € 13,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 15,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|