Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radkapsel-Stecknuss für BPW, 111mm, 6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0208
EAN/GTIN:
     4042146239087
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
kstools sechskant-steckschlüsselein...
  • zur Montage und Demontage von Fettkappen an BPW-Achsen
  • massive Ausführung
  • flach-ovale Form
  • drehmomentgenauer Anzug über Außensechskant möglich
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BPW
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Außensechskant-Antrieb in mm:
41 mm
Durchmesser in mm:
132,0 mm
Form:
flach oval
Gewicht [g]:
2750 g
Herstellernummer:
450.0208
Höhe in mm:
90.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
111,0 mm
Variantenartikel:
450.0207
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/WPYKPgXfRvI
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
5
€ 4,90*
ab € 101,52*
€ 125,53*
€ 3,50*
ab € 117,02*
€ 144,63*
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 117,53*
€ 144,64*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 146,71*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 117,97*
€ 147,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.