Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für Mercedes und MAN, 95-115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-450.0168
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0168
EAN/GTIN:
     4042146239001
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • optional mit Überwurf-Führungsrohr
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes und MAN 10 + 13 t Außenplanetenachse, Hypoid- und Nachlaufachse NR 7/4, Omnibus 0305 G + 0405 G etc.
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
115 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
2880 g
Höhe H:
111 mm
Herstellernummer:
450.0168
Innen-Durchmesser D2 in mm:
95 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Tiefe T in mm:
49 mm
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite B in mm:
6 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
34
€ 4,90*
ab € 167,25*
€ 196,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 223,05*
6 Tage
34
Frei Haus
ab € 194,50*
€ 225,45*
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 228,97*
7 Tage
34
€ 5,99*
ab € 194,52*
€ 228,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.