Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Nutmuttern-Schlüssel mit 6 Zapfen für Mercedes und MAN, 95-115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0168
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0168
EAN/GTIN:
     4042146239001
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • optional mit Überwurf-Führungsrohr
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes und MAN 10 + 13 t Außenplanetenachse, Hypoid- und Nachlaufachse NR 7/4, Omnibus 0305 G + 0405 G etc.
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser D1 in mm:
115 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Gewicht [g]:
2880 g
Höhe H:
111 mm
Herstellernummer:
450.0168
Innen-Durchmesser D2 in mm:
95 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Tiefe T in mm:
49 mm
Zapfenanzahl:
6
Zapfenbreite B in mm:
6 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,59*
€ 233,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.