Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Zapfenschlüssel für Hinterachs-Wellenflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-450.0108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0108
EAN/GTIN:
     4042146604328
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • ideal für die Betätigung des Hinterachswellenflansches bei Mercedes
  • für die professionelle Reparatur
  • spezielles Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes W116, W123, W126
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
55 mm
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
450.0108
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
3/4"
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/HJL0H99yd6c
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
116
€ 4,90*
ab € 70,54*
€ 86,37*
7 Tage
116
Frei Haus
ab € 81,42*
€ 99,40*
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 102,83*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,45*
€ 104,10*
8 Tage
116
€ 5,99*
ab € 97,74*
€ 119,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.