Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Zapfenschlüssel für Hinterachs-Wellenflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0108
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0108
EAN/GTIN:
     4042146604328
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
  • ideal für die Betätigung des Hinterachswellenflansches bei Mercedes
  • für die professionelle Reparatur
  • spezielles Profil
  • Innenvierkant nach DIN 3120 - ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes W116, W123, W126
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
55 mm
Gewicht [g]:
420 g
Herstellernummer:
450.0108
Gesamtlänge L in mm:
80 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
3/4"
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/HJL0H99yd6c
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.