Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 42 x 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-450.0067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0067
EAN/GTIN:
     4042146412299
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: z.B. Mercedes Actros
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Aussenbreite C:
105.0 mm
Spanntiefe B in mm:
98,0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
3720 g
Höhe H:
144.0 mm
Herstellernummer:
450.0067
Teillänge L2 in mm:
60.0 mm
Teillänge L3 in mm:
90.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Spannweite A in mm:
42,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,82*
€ 261,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,22*
€ 287,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,88*
€ 298,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 259,45*
€ 302,81*
Frei Haus
ab € 258,50*
€ 302,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,72*
€ 311,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.