Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Vibro-Impact Universal-Kugelgelenk-Abzieher-Glocke 42 x 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0067
EAN/GTIN:
     4042146412299
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Druckstücke in der Spindel drehbar gelagert
  • Trapezspindel
  • enorme Lösekraft durch Dreh-Schlagimpuls in Verbindung mit Schlagschrauber
  • Schlagschrauber erzeugt gleichzeitig Druck und Vibration, wodurch festsitzende Kegelsitzverbindungen schnell und sicher gelöst werden
  • geringer Platzbedarf
  • gesenkgeschmiedete Ausführung
  • mit Sichtfenster
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: z.B. Mercedes Actros
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Aussenbreite C:
105.0 mm
Spanntiefe B in mm:
98,0 mm
Funktions-Attribut 1:
schlagfest
Gewicht [g]:
3720 g
Höhe H:
144.0 mm
Herstellernummer:
450.0067
Teillänge L2 in mm:
60.0 mm
Teillänge L3 in mm:
90.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
gesenkgeschmiedet
Norm:
ISO 1174, DIN 3121
Spannweite A in mm:
42,0 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,59*
€ 312,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,25*
€ 271,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.