Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhub-Hydraulikzylinder-Satz, 14t, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-440.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0015
EAN/GTIN:
     4042146635292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Radlagern etc.
  • mit verstellbarer Druckstange
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • speziell für Einsatz mit Pressbügel und Press-Stativ 440.0190 und 440.0180
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
Cejn-Schnellkupplung
Aufnahme Außengewinde:
1.1/2" "
Gewicht [g]:
2670 g
Herstellernummer:
440.0015
Hub mm:
55.0 mm
Kapazität:
14 t
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Kolben-Innengewinde:
M24
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
Frei Haus
ab € 290,41*
€ 337,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,37*
€ 370,67*
Frei Haus
ab € 331,58*
€ 384,87*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 335,20*
€ 385,78*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 334,80*
€ 391,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,05*
€ 401,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,96*
€ 373,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0009
ab € 42,11*
Sonstiges
KS Tools
440.0017
ab € 236,49*
Sonstiges
KS Tools
440.0004
ab € 39,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.