Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhub-Hydraulikzylinder-Satz, 14t, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-440.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     440.0015
EAN/GTIN:
     4042146635292
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Ringmaulschlüssel-Sätze
  • zur Montage und Demontage von Silentlagern, Achsschenkelbolzen, Radlagern etc.
  • mit verstellbarer Druckstange
  • maximale Druckkraft bei geringem Kraftaufwand
  • speziell für Einsatz mit Pressbügel und Press-Stativ 440.0190 und 440.0180
  • mit automatischem Kolbenrücklauf
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
Cejn-Schnellkupplung
Aufnahme Außengewinde:
1.1/2" "
Gewicht [g]:
2670 g
Herstellernummer:
440.0015
Hub mm:
55.0 mm
Kapazität:
14 t
Kolben:
geschmiedete Industrieausführung
Kolben-Innengewinde:
M24
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
3 -tlg.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,05*
€ 395,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
440.0009
ab € 42,08*
Sonstiges
KS Tools
440.0017
ab € 238,22*
Sonstiges
KS Tools
440.0004
ab € 39,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.