Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-336.0113 Herst.-Nr.: 336.0113 EAN/GTIN: 4042146347225 |
| |
|
| | |
| - Form C
- rechtsschneidend
- 75° Senkwinkel
- zylindrischer Schaft
- tiefgeschliffene Spannuten
- blanke Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle | Durchmesser D1: | 12.5 mm | Durchmesser D2: | 3.2 mm | Schaftdurchmesser D3: | 8.0 mm | Farbe: | silber | Form: | Form C | Gewicht [g]: | 24 g | Herstellernummer: | 336.0113 | Gesamtlänge L in mm: | 56.0 mm | Material1: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Oberfläche: | blank | Schaftform: | zylindrisch | Schneidstoff: | HSS Co | Schneidrichtung: | rechts | Senkwinkel: | 75 ° (Winkel) | Variantenartikel: | 336.0110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 10,64* | € 14,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,29* | € 17,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,51* | € 17,50* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,38* | € 17,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,12* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|