Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Schweißpunkt-Fräser, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     1551-332.0708
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0708
EAN/GTIN:
     4042146213759
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunkt fräser
  • rechtsschneidend
  • Zentrumspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • TiCN beschichtete Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Pneumatikmaschinen und Vario Fräsern.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Vario Fräser
Durchmesser D:
8.0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
332.0708
Gesamtlänge L1 in mm:
44.0 mm
Teillänge L2 in mm:
15.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
TiCN
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
29 mm
Variantenartikel:
332.0408
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
37
1
€ 19,90*
ab € 9,25*
€ 13,04*
11 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 14,89*
7 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 15,13*
1
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 17,49*
6 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 14,37*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.