Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS CO Handgewindebohrer-Satz M, M14x2, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-331.2140
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.2140
EAN/GTIN:
     4042146348352
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
  • DIN 352
  • Toleranz nach ISO 2/6H
  • rechtsschneidend
  • inklusive Vor-, Mittel- und Nachschneider
  • für Durchgangs- und Sacklochgewinde
  • mit hinterschliffenen Flanken
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit, Tempergüssen und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14 x 2,0
Einzel Mittelschneider:
331.3333
Einzel Nachschneider:
331.3353
Einzel Vorschneider:
331.2313
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
331.2140
Kernlochmaß in mm:
12.0 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
80.0 mm
Teillänge L2 in mm:
30.0 mm
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Mittelschneider:
ca. 4 - 5 Gang Anschnitt
Nachschneider:
ca. 2 - 3 Gang Anschnitt
Norm:
ISO 2/6H, DIN 352
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS Co
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
50 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Variantenartikel:
331.2020
Vorschneider:
ca. 5 - 6 Gang Anschnitt
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m14x2, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
16
€ 19,90*
ab € 36,01*
€ 47,22*
11 Tage
16
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 54,47*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 41,74*
€ 55,29*
€ 4,00*
ab € 43,86*
€ 57,04*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,67*
€ 59,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.