Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-331.0006 Herst.-Nr.: 331.0006 EAN/GTIN: 4042146234129 |
| |
|
| | |
| - DIN 225
- Befestigung des Schneideisens durch Schrauben
- mit Stahlgriffen
- Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 280 g | Gewinde Nennmaß: | M12 - M14 | Handgriff: | Metallgriff | Grösse in mm: | 38 mm | Herstellernummer: | 331.0006 | Gesamtlänge L in mm: | 315.0 mm | Material1: | Zinkdruckguss | Norm: | DIN 225 | Variantenartikel: | 331.0001 | Withworth: | 1/2 - 9/16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,96* | € 10,09* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,03* | € 11,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,63* | € 11,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,16* | € 11,82* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,86* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|