Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Halter, M12-M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-331.0006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0006
EAN/GTIN:
     4042146234129
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter
  • DIN 225
  • Befestigung des Schneideisens durch Schrauben
  • mit Stahlgriffen
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
280 g
Gewinde Nennmaß:
M12 - M14
Handgriff:
Metallgriff
Grösse in mm:
38 mm
Herstellernummer:
331.0006
Gesamtlänge L in mm:
315.0 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Norm:
DIN 225
Variantenartikel:
331.0001
Withworth:
1/2 - 9/16
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.