Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.2334 Herst.-Nr.: 330.2334 EAN/GTIN: 4042146346143 |
| |
|
| | |
| - Ausspitzung nach DIN 1412 C
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- rechtsschneidend
- spiralgenutet
- 118° Spitzenwinkel
- 90° Stufenwinkel
- absolute Laufruhe
- hohe Schnittleistung
- blanke Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl
Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Bleche und NE-Metalle | Durchmesser D1: | 32 mm | Durchmesser D2: | 6 mm | Schaftdurchmesser D3: | 10 mm | Durchmesser in mm: | 6 - 32 mm | Farbe: | silber | Gewicht [g]: | 108 g | Herstellernummer: | 330.2334 | Gesamtlänge L1 in mm: | 76 mm | Teillänge L2 in mm: | 53 mm | Material1: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 1412 C | Oberfläche: | blank | Schneidstoff: | HSS Co 5 | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 22 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Stufenanzahl: | 9 | Variantenartikel: | 330.2322 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 53,03* | € 67,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,97* | € 76,33* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,81* | € 76,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 61,43* | € 77,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,85* | € 81,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|