Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-300.0565 Herst.-Nr.: 300.0565 EAN/GTIN: 4042146162453 |
| | |
|
| | |
| - mm/Zoll Umschaltung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position
- große LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 6,0 mm
- Einspannschaft Ø 8 mm H6
- mit automatischer Abschaltung
- Messbolzen und Einspannschaft aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen: | | Anzahl benötigter Batterien: | 1 | Anzeige: | LCD Display | Batterietyp: | LR44 | Batterie enthalten: | Ja | Batterie-Zusammensetzung: | Alkali-Mangan (Alkaline) | Batterie wiederaufladbar: | Nein | Durchmesser D: | 60.0 mm | Funktions-Attribut 1: | digital | Gewicht Batterie: | 0.007 kg | Gewicht [g]: | 280 g | Gewichtsklasse Batterie: | Knopfzelle | Herstellernummer: | 300.0565 | Lithium-Batterie enthalten: | Nein | Material1: | rostfreier Stahl | Messbereich mm: | 0 - 10 mm | Messgenauigkeit mm: | +/- 0,02 mm | Spannung Batterie/Akku: | 1,5 V | Verpackung: | Holzetui |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,16* | € 88,77* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,02* | € 102,30* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,55* | € 103,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,68* | € 107,13* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,52* | € 107,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|