Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-300.0260 Herst.-Nr.: 300.0260 EAN/GTIN: 4042146331880 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 875/2
- ideal für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich
- Rechtswinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen geschliffen
- Prüfflächen und Flachseiten geschliffen
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 1100 g | Höhe H: | 45.0 mm | Herstellernummer: | 300.0260 | Gesamtlänge L1 in mm: | 400.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 200.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Materialstärke S: | 10.0 mm | Norm: | DIN 875/2 | Variantenartikel: | 300.0254 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 35,07* | € 47,60* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,67* | € 54,51* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,44* | € 54,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 42,33* | € 58,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,61* | € 68,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|