Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gliedermaßstab, weiß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Variante VDE
Artikel-Nr.:
     1551-300.0066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0066
EAN/GTIN:
     4042146543498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
  • isoliert nach IEC 60900:2004
  • aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • ohne Metallteile
Weitere Informationen:
Breite B:
13 mm
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
300.0066
Länge in m:
1 m
Material1:
glasfaserverstärkt
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Skalenteilung:
in mm
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, kunststoff gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab 1 m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 13,75*
€ 19,56*
10 Tage
2
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 22,40*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 15,96*
€ 22,68*
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 23,39*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,32*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.