Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gliedermaßstab, weiß, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Variante VDE
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0066
EAN/GTIN:
     4042146543498
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
  • isoliert nach IEC 60900:2004
  • aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • ohne Metallteile
Weitere Informationen:
Breite B:
13 mm
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
600 g
Herstellernummer:
300.0066
Länge in m:
1 m
Material1:
glasfaserverstärkt
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Skalenteilung:
in mm
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, kunststoff gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab 1 m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.