Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-205.2500 Herst.-Nr.: 205.2500 EAN/GTIN: 4042146026540 |
| |
|
| | |
| - für Rohre, Blech und Profile
- mit Klingenmagazin
- Klingen auswechselbar
- mit drehbarer Klinge
- mit Kunststoffhandgriff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser D: | 21.0 mm | Gewicht [g]: | 50 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 205.2500 | Gesamtlänge L in mm: | 150.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Zubehör: | mit auswechselbarer Klinge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 6,41* | € 9,24* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,38* | € 10,63* | | | | | 57 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,55* | € 16,60* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 17,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,43* | € 17,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|